シャーシー塗装剤 :「自動車用塗料」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高浸透性優れた廃水処理性の高い車体用防錆ワックスです。 ドア、フードの内面やサイドシル内の袋構造部位や床下の合せ面等に幅広く活用できるワックスです。 「ボディ床下コート」との組合せで、より高い防錆効果があります。 600mmノズル付。
仕様特化則非該当、PRTR非該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,298 税込2,528
欠品中

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
1本(420mL)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
1本(420mL)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。
仕様特化則非該当、PRTR非該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
1本(420mL)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PITWORK(日産)パスター水性黒
防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PITWORK(日産)クリアパスター
無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります