シャーシークリア909UNiCON(ユニコン)翌々日出荷
環境負荷の少ない水性タイプ。
クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。
防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。
黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。
有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
タイプ水性速乾乾燥時間(分)15~20(25℃)膜厚(μm)19(3回重ね塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性
スーパー防錆コート 912 黒UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)当日出荷
メタホウ酸バリウムとアルキッド樹脂の相乗効果で強力な防錆効果を持った速乾タイプの防錆塗料です。水性シャーシに比べ約12倍の耐久性が認められています。
用途自動車下まわりの塩害・強力防錆コート剤色黒タイプ速乾・ツヤ消しタイプ液性油性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3