170件中 161170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RB R2000 HS Teroson(テロソン)RB R2000 HSTeroson(テロソン)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(1L)
5日以内出荷
広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック水性 FALCONシャーシーブラック水性FALCON
769税込846
1本(420mL)
4日以内出荷
密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性
水性シャーシブラック ロックペイント水性シャーシブラックロックペイント(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(0.42L)
当日出荷
水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
1Kg缶用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1Kg缶用アダプターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
塩害ガード専用ガン備品
用途塩害ガードガンと1kg缶接続用アダプター危険物の類別非危険物
塩害ガード専用ガンⅡ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用ガンⅡイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
塩害ガード専用
用途塩害ガード専用ガン危険物の類別非危険物
パウチパック用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パウチパック用アダプターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
塩害ガード専用ガン(000906,000975)用
用途塩害ガードパウチパック(000470)専用危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターMスタートセット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードペインターMスタートセットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセットセット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)危険物の類別非危険物
JETシャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JETシャーシーブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1ケース(420mL×30本)
4日以内出荷
用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック8 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シャーシブラック8イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
11,980税込13,178
1缶(14kg)
5日以内出荷
水性・速乾タイプのシャーシブラックです。
用途自動車シャーシ部の防錆危険物の類別非危険物
塩害ガードシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
31,980税込35,178
1個(15kg)
3日以内出荷
塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性

自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシー塗装剤