汎用グリース :「消泡剤」の検索結果
関連キーワード
清浄度が極めて高い鉱油系油圧作動油です。●低温特性に優れおり、酸化安定性、耐腐食性、せん断安定性にも優れます。●金属不活性剤、消泡剤が処方されています
使用温度範囲(℃)【密閉加圧システム】-54~135、【開放システム】-54~90
動粘度(mm2/s)100℃:5.3、40℃:14.1、-40℃:491、-54℃:2300
粘度指数200以上
引火点(℃)105
自然発火点(℃)230
流動点(℃)-60以下
酸価(mgKOH/g)0.01
蒸発損失(%m)70℃:10
水分量(ppm)100以下
比重15.6℃:0.87
色相赤
粒子数【100mLあたり】5~15μm:808、15~25μm:116、25~50μm:44、50~100μm:10、>100μm:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
『自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります
- 汎用グリース
- ブレーキ用グリース
- 等速ジョイント用グリス
- クラッチグリース
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。