絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(1)
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(2)
- 3号(220~250)(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
- モリコート(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- ファインケミカルジャパン(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ダイゾーニチモリ(2)
- PITWORK(日産)(2)
- ガリウム(2)
- スリーボンド(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- コスモ石油(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- NIS(1)
増ちょう剤
- カルシウム石けん(1)
- リチウム石けん(2)
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(1)
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(2)
3号(220~250)(1)

ホイールベアリンググリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥329,800税込¥362,7801本(180kg)12日以内出荷大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受使用温度範囲(℃)-20~30滴点(℃)204増ちょう剤リチウム石鹸蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)危険物の類別非危険物銅板腐食変化なし(100℃/24時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)
グリースタグリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980税込¥32,9781箱(300g×48本)5日以内出荷増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。用途大型集中給脂用として使用できます。基油鉱油銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
シャーシーグリース(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥219,800税込¥241,7801缶(180kg)6日以内出荷淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物石鹸基カルシウム銅板腐食(室温、24h)合格








![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品] ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922329-260824-02.jpg)