絞り込み
ブランド
  • WOLF'S HEAD
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(64)
  • JTC(44)
  • ミヤサカ工業(40)
  • TRUSCO(10)
  • ザーレン(9)
  • フルプラ(5)
  • 小原産業(5)
  • エーモン(4)
  • SUN TOOL(4)
  • PRESSOL(4)
  • アクアシステム(3)
  • KTC(3)
  • 日平機器(3)
  • プロステップ(3)
  • 槌屋ヤック(2)
  • ハゼット(2)
  • KOTO(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルファンネル WOLF'S HEADオイルファンネルWOLF'S HEAD
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
オイルテスター WOLF'S HEADオイルテスターWOLF'S HEAD
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズカプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
エンジンオイルファンネルキット WOLF'S HEADエンジンオイルファンネルキットWOLF'S HEAD
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
幅広い国産車に対応半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEADポータブルベアリングパッカーWOLF'S HEAD
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEADオイルシリンジ1500ccWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
ペール缶ベアリングパッカー WOLF'S HEADペール缶ベアリングパッカーWOLF'S HEAD
89,980税込98,978
1個
欠品中
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
注油機器