ウォッシャー液 :「ウォッシャー液 寒冷地仕様」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品専用コック
成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色青
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。
ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2
成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液性弱アルカリ性
希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。