絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(202)
  • JTC(1,335)
  • エスコ(578)
  • KTC(358)
  • BOURNS(301)
  • KOTO(297)
  • HASCO(166)
  • ハゼット(109)
  • 日平機器(98)
  • SIGNET(シグネット)(80)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • KUKKO(クッコ)(58)
  • TECH(57)
  • CUSTOR(クストー)(55)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • TIPTOP(44)
  • 阿部商会(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O2センサーソケット Pro-AutoO2センサーソケットPro-Auto(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組 Pro-Auto薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組Pro-Auto
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m)150全長(mm)230厚さ(mm)5セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチサイズ17×19質量(g)340
メタルトリムリムーバー Pro-AutoメタルトリムリムーバーPro-Auto
2,398税込2,638
1本
当日出荷
金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。
用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×21.8×2.5
9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm Pro-Auto9.5マグネチックスパークプラグソケット14mmPro-Auto
1,798税込1,978
1個
当日出荷
薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
スパークプラグソケット19MM Pro-Autoスパークプラグソケット19MMPro-Auto(3件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
二面幅(mm)196トラスコ品番853-0828
フレアナットギアレンチ Pro-AutoフレアナットギアレンチPro-Auto(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山送り角度(°)5
3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット Pro-Auto3/8DR 薄口12角スパークプラグソケットPro-Auto
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5
ボールジョイントキーレンチ Pro-AutoボールジョイントキーレンチPro-Auto
259税込285
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。
機能エクストラクター
9本組ボールジョイントキーレンチセット Pro-Auto9本組ボールジョイントキーレンチセットPro-Auto
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。収納ホルダー付きです。
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mmセット数9
9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダスカイアクティブD用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダスカイアクティブD用)Pro-Auto(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質スチール質量(g)110適合車種スカイアクティブ、ディーゼル用適合フィルター75mm
オイルフィルターレンチ Pro-AutoオイルフィルターレンチPro-Auto
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
オイルフィルターレンチ9.5(3/8)トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質アルミニウム質量(g)165寸法D(mm)45差込角(sq.)9.5適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他適合フィルター64.5mm,14point
オイルフィルターレンチ Pro-AutoオイルフィルターレンチPro-Auto
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)195差込角(mm)9.5適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他素材アルミニウム適合フィルター64.5mm・14point
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用)Pro-Auto
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)170適合車種アテンザ、MPV、プレマシー適合フィルター74.2mm
ピックアップツール Pro-AutoピックアップツールPro-Auto(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを手を汚さずに拾い出すことができます。 溝や穴に入り込んだ切り屑を取り除くときに便利です。 中心で2キロまでつりさげることができます。 ペンタイプの伸縮式で最大640ミリまで伸ばして使用できます。
用途手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを拾い上げる作業にトラスコ品番774-3645材質マグネット:ネオジム磁石全長(mm)130質量(g)35タイプ伸縮型最大全長(mm)640
伸縮式マグネットツールトレー Pro-Auto伸縮式マグネットツールトレーPro-Auto
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ソケット固定用のマグネット付きです。 トレー両サイドに伸縮機能付きです。 ローラーキャビネットの側面などに取り付けて使用すると便利です。
用途ローラーキャビネットの側面に取り付けて工具類の整理収納に耐荷重(kg)15トラスコ品番852-1387材質スチール質量(kg)1.6スライド寸法(mm)495鉄板厚さ(mm)1.1本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×125×130
MGスパークプラグ21mm Pro-AutoMGスパークプラグ21mmPro-Auto
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
O2センサーソケットセット Pro-AutoO2センサーソケットセットPro-Auto
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
O2センサーソケット9.5(3/8)セットです。専用ケース入り
セット内容OSV-30,OSV-50,OSV-80質量(g)700差込角(sq.)9.5
9.5sqオイルフィルターレンチ(キャラバン用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(キャラバン用)Pro-Auto
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)275適合車種日産キャラバン
マグネチックトレー丸型 Pro-Autoマグネチックトレー丸型Pro-Auto
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
トラスコ品番868-7686
せんぬきキーホルダーセット レッド Pro-Autoせんぬきキーホルダーセット レッドPro-Auto
579税込637
1個
4日以内出荷
トラスコ品番853-6015
せんぬきキーホルダーセット ブルー Pro-Autoせんぬきキーホルダーセット ブルーPro-Auto
579税込637
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-6011
せんぬきキーホルダーセット ブラック Pro-Autoせんぬきキーホルダーセット ブラックPro-Auto
579税込637
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-6012
せんぬきキーホルダーセット シルバー Pro-Autoせんぬきキーホルダーセット シルバーPro-Auto
579税込637
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-6016
せんぬきキーホルダーセット ゴールド Pro-Autoせんぬきキーホルダーセット ゴールドPro-Auto
599税込659
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-6013
スパークプラグソケット Pro-AutoスパークプラグソケットPro-Auto
899税込989
1セット
3日以内出荷
トラスコ品番853-0827
MGスパークプラグ16mm Pro-AutoMGスパークプラグ16mmPro-Auto
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
整備工具・収納