絞り込み
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(202)
  • JTC(1,334)
  • エスコ(576)
  • KTC(358)
  • BOURNS(301)
  • KOTO(296)
  • HASCO(166)
  • ハゼット(109)
  • 日平機器(98)
  • SIGNET(シグネット)(80)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • TECH(57)
  • CUSTOR(クストー)(55)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • TIPTOP(44)
  • 阿部商会(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)スライドハンマーセットKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)スライドハンマーセットKUKKO(クッコ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
マイクロプーラー KUKKO(クッコ)マイクロプーラーKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付) KUKKO(クッコ)スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)KUKKO(クッコ)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)スライドハンマー本体KUKKO(クッコ)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌日出荷
クッコスライドハンマー本体のみ。
スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)スライドハンマー本体KUKKO(クッコ)
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
スライドハンマーの本体のみです。
質量(kg)0.65
ボールジョイント用プーラー KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラーKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
ホイールベアリングスプレッダー KUKKO(クッコ)ホイールベアリングスプレッダーKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
自動車のロアアームボールジョイントの交換に。
差込深さ(mm)5能力(mm)0-59.5
ベアリング挿入工具セット KUKKO(クッコ)ベアリング挿入工具セットKUKKO(クッコ)
269,800税込296,780
1セット
翌日出荷
ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
ワイパーアームプーラー KUKKO(クッコ)ワイパーアームプーラーKUKKO(クッコ)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から91日以内出荷
ワイパーアームの引き抜きに。
229-1・229-2用アダプター KUKKO(クッコ)229-1・229-2用アダプターKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ホイールプーラー用部品。
質量(kg)0.22
ホイールプーラー KUKKO(クッコ)ホイールプーラーKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
油圧式ハブプーラーで最大荷重は15tです。
質量(kg)4.61耐荷重(t)15
ホイールプーラー KUKKO(クッコ)ホイールプーラーKUKKO(クッコ)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
油圧式ハブプーラーで最大荷重は10tです。
質量(kg)4.61耐荷重(t)10
スライドハンマー KUKKO(クッコ)スライドハンマーKUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
汎用のスライドハンマーユニットです。 クロー部分は回転します。スライドハンマー(22-0-2・229-01)
質量(kg)12.1スライド幅(mm)340
スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)スライドハンマー本体KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スライドハンマー本体のみ。
オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)オイルフィルターレンチKUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
オイルフィルタや円形のパーツ用レンチです。 スチールベルトは調整可能です。
質量(kg)0.22適合サイズ(mm)70-110
チェーン式オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)チェーン式オイルフィルターレンチKUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チェーン式のオイルフィルターレンチです。
質量(kg)0.36六角(mm)32対応サイズ(Φmm)0-150
油圧式ボールジョイントエキストラクター KUKKO(クッコ)油圧式ボールジョイントエキストラクターKUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
質量(kg)4.16高さ(mm)70開き幅(mm)30-34最大能力(t)10
ピストンリングスプレッダー KUKKO(クッコ)ピストンリングスプレッダーKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ピストンリングの取り外しに使用します。
ピストンリングコンプレッサー KUKKO(クッコ)ピストンリングコンプレッサーKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ピストンリングの取り付けに使用します。
ピストンピンドライバー KUKKO(クッコ)ピストンピンドライバーKUKKO(クッコ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ピストンにダメージを与えることなく、簡単にピストンピンの取り付け取り外しが行えます 乗用車や大型オートバイに。
質量(kg)1.34能力(Φmm)100
ピストンピンドライバー KUKKO(クッコ)ピストンピンドライバーKUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ピストンにダメージを与えることなく、簡単にピストンピンの取り付け取り外しが行えます。 オートバイ等の小排気量車に。
質量(kg)0.17能力(Φmm)38
ステアリングホイールプーラー KUKKO(クッコ)ステアリングホイールプーラーKUKKO(クッコ)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
GM3・オペル等に。
質量(kg)0.68アーム長さ(mm)87開き幅(mm)35-90
プライバー KUKKO(クッコ)プライバーKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
120日以内出荷
こじったりする作業に最適です。
全長(mm)400
ステアリングホイールプーラー KUKKO(クッコ)ステアリングホイールプーラーKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
メルセデストラック用。
ネジ付アダプターG1/2・M14 KUKKO(クッコ)ネジ付アダプターG1/2・M14KUKKO(クッコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。
サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5寸法(inch)オス部:G1/2質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65
油圧式ボールジョイントエキストラクター KUKKO(クッコ)油圧式ボールジョイントエキストラクターKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
高さ(mm)85寸法(mm)開き:40最大能力(t)15爪厚さ(mm)5-17(テーパー)爪奥行(mm)35質量(kg)4.2品番油圧スピンドル:801適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
油圧ハブプーラー KUKKO(クッコ)油圧ハブプーラーKUKKO(クッコ)
419,800税込461,780
1個
翌日出荷
強力な油圧式のハブプーラーセットです。
寸法(mm)最大ボルトサークル:350質量(kg)24.88アーム長さ(mm)150
万能ハブプーラー (5本アーム) KUKKO(クッコ)万能ハブプーラー (5本アーム)KUKKO(クッコ)
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)5.44能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー (3本アーム) KUKKO(クッコ)万能ハブプーラー (3本アーム)KUKKO(クッコ)
74,980税込82,478
1個
翌日出荷
ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)4.51能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー KUKKO(クッコ)万能ハブプーラーKUKKO(クッコ)
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラーです。 カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。5本アームタイプです。
適合適合センターボルト品番:626181、適合ショルダー(ディスク)品番:38-T、適合アーム品番:38-1、適合打撃レンチ品番:40-3-8質量(kg)5.82能力(mm)250
内抜きスライドハンマー KUKKO(クッコ)内抜きスライドハンマーKUKKO(クッコ)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
ワイパーアームプーラー KUKKO(クッコ)ワイパーアームプーラーKUKKO(クッコ)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
ユニバーサルスプレッダー KUKKO(クッコ)ユニバーサルスプレッダーKUKKO(クッコ)
419,800税込461,780
1個
翌日出荷
簡単に安全に素早くフランジを分けることができます。ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です。
仕様開く力:20KN質量(kg)6.5能力(mm)10~75
ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ)ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーKUKKO(クッコ)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
最大荷重(t)2
ボールジョイント用プーラー(BMW) KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラー(BMW)KUKKO(クッコ)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.73口の開き(mm)30適合車種BMW
ボールジョイント用プーラー(ALU) KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラー(ALU)KUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
適合車種ALU
ボールジョイントエキストラクター KUKKO(クッコ)ボールジョイントエキストラクターKUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.97口の開き(mm)34リーチ寸法(mm)63
ブレーキキャリパーブラシ KUKKO(クッコ)ブレーキキャリパーブラシKUKKO(クッコ)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
キャリパー交換時の洗浄作業に使用します。
質量(kg)3.91
ブレーキ ライニング抜き KUKKO(クッコ)ブレーキ ライニング抜きKUKKO(クッコ)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
ブレーキライニングの取り外しに使用します。
質量(kg)0.11
整備工具・収納