絞り込み
適合メーカー
- UDトラックス(4)
- いすゞ(22)
- コマツ(1)
- トヨタ(9)
- マツダ(12)
- 三菱(1)
- 三菱ふそう(21)
- 日産(13)
- 日野(14)
ブランド
- YSK(山脇産業)
- モノタロウ(56)
- GMB(345)
- JTC(107)
- KAZZ-CREATION(116)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(170)
- Modes(196)
- NAKANO(6,710)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](431)
- OHNO(大野ゴム工業)(205)
- PIAA(296)
- PITWORK(日産)(204)
- RG(レーシングギア)(488)
- SPI(499)
- アイシン精機(349)
- エスアンドエスサイクル(626)
- クリスタルアイ(269)
- コーヨーラド(334)
- ミヤコ自動車(189)
- 丸一ゴム工業(203)
- ブランドをもっと見る

U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(59件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
グラスウール(保温材)1M
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から3日以内出荷パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
グラスウール(断熱材)1M
YSK(山脇産業)(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。幅(mm)1000厚さ(mm)25全長(mm)1000使用温度(℃)250以下
ディフューザー(鉄製)
YSK(山脇産業)(19件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から3日以内出荷アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド・スリット付き
ネット(ステンレス製・40メッシュ)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質ステンレス線径(Φmm)0.22メッシュ40ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)0.42
45度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ45度曲げ全長L2(mm)300パイプ形状45度曲げ
60度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ60度曲げパイプ形状60度曲げ
ジョイントパイプフランジタイプ(小判型)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ材質鉄製形状小判型全長(mm)180
ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き)
YSK(山脇産業)(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷セット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)全長(mm)200タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
30度曲げパイプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ30度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300パイプ形状30度曲げ
ジョイントパイプ 0.15M(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット付き
サイドガードコーナーパイプ(鉄製)
YSK(山脇産業)¥3,098~税込¥3,408~1本翌々日出荷材質鉄製(STKM)全長L1(mm)210肉厚t(mm)2.3全長L2(mm)290パイプ形状L型90度曲げ
防振ゴムOリングタイプ
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷適合マフラー・パイプ用寸法L1(mm)58肉厚(mm)12寸法L2(mm)66寸法B2(mm)41寸法B1(mm)34
フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き寸法L1(mm)100寸法L2(mm)100肉厚t(mm)1.6
フレキシブルチューブ特殊サイズ パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き肉厚t(mm)1.6
クッションゴム上下吊りタイプ(特殊)
YSK(山脇産業)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質クッションゴムタイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)寸法L1(mm)45肉厚(mm)23寸法L2(mm)111ボルト穴数4
75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ75度曲げパイプ形状75度曲げ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















































![スズキ車バンパー廻りクリップセット BRIDGE[自動車用品] スズキ車バンパー廻りクリップセット BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359821-261113-02.jpg)


![7440(T20シングル)ソケット GB[制御機器] 7440(T20シングル)ソケット GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137212-261106-02.jpg)
![7443(T20ダブル)ソケット GB[制御機器] 7443(T20ダブル)ソケット GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140328-261106-02.jpg)


![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139592-261106-02.jpg)
![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140301-261106-04.jpg)