絞り込み
ブランド
  • BRIDGE[自動車用品]
  • モノタロウ(41)
  • エーモン(77)
  • JTC(20)
  • エスコ(9)
  • Meltec(大自工業)(9)
  • 日動工業(7)
  • マリンテック(7)
  • YEC(5)
  • CLEZEED(クレジード)(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • セルスター(3)
  • FUJIX(フジックス)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • デンゲン(2)
  • HASCO(2)
  • カイセ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バッテリー・電装 :「24V-12V」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sqBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 BRIDGE[自動車用品]平型端子BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
659税込725
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズホルダー(防水)BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
当日出荷
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。仕様3.0sq30A以下材質PVC質量(g)113使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]平型端子(110型)BRIDGE[自動車用品](25件のレビュー)
659税込725
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016仕様0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]ミニカプラーBRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
569税込626
1袋(5セット)
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品]平型端子(187型)BRIDGE[自動車用品](12件のレビュー)
728税込801
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下適合スリーブSP-026仕様0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]管ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシ BRIDGE[自動車用品]ダブルギボシBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様0.5~2.0sq材質黄銅、防錆質量(g)74使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
用途電源の取り出しに
ダブルコード BRIDGE[自動車用品]ダブルコードBRIDGE[自動車用品]
16,980税込18,678
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 BRIDGE[自動車用品]平型端子BRIDGE[自動車用品]
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
用途電源の取り出しに
ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]ミニカプラーセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sqセット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
ギボシターミナル(大) BRIDGE[自動車用品]ギボシターミナル(大)BRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V360W以下、DC24V720W以下RoHS指令(10物質対応)対応
クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]クワ型端子BRIDGE[自動車用品]
2,198税込2,418
1袋(25個)
当日出荷
アースを取るときに便利です。
用途アースコードの取付に材質黄銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。材質ポリアミド、黄銅質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
クワ型端子10Φ BRIDGE[自動車用品]クワ型端子10ΦBRIDGE[自動車用品]
999税込1,099
1個
5日以内出荷
アースコードの取付に。
穴径(Φmm)10適合電線AV(S)0.5~2.0sqDC12V200W以下 DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオード6A(10本入)DC12V用 BRIDGE[自動車用品]ダイオード6A(10本入)DC12V用BRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷
【使用可能電流】DC12V車:6A以下、DC24V車:使用不可
用途電流の逆流・回り込みを防止します。全長(mm)約265適合電線サイズ(AWG)18入数(本)10
バッテリー・電装