絞り込み
ブランド
- ENDY
- モノタロウ(109)
- audio-technica(62)
- Beat-Sonic(179)
- BRIDGE[自動車用品](159)
- Bullcon(70)
- EATON(イートン)(42)
- JTC(121)
- LiTime(34)
- Meltec(大自工業)(43)
- NAVC(ナビック)(66)
- TRUSCO(29)
- アムトランス(31)
- エスコ(124)
- エーモン(204)
- カナテクス(95)
- データシステム(186)
- フェリース ソニード(34)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- 清和工業(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)

映像延長ピンケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
電源取り出しコネクター
ENDY(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から5日以内出荷純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
カーコンポ接続コネクター いすゞ車用
ENDY¥2,398税込¥2,6381個当日出荷配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用
ENDY¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用
ENDY(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
バックカメラ接続コード トヨタ車用
ENDY¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
AV接続ケーブル 2m
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
OFC スピーカーケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
フェイスパネル日産用 2DIN
ENDY(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にタイプ2DINワイド仕様車メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオコネクター
ENDY(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
純正ステレオコネクター
ENDY(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
ピンプラグ分配コード
ENDY¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード トヨタ
ENDY(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
ラジオアンテナ延長ケーブル 2m
ENDY¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ラジオアンテナケーブルを延長します。仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
ENDY¥3,098税込¥3,4081セット(2本)当日出荷純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
ラジオアンテナ分配コード
ENDY(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
電源取出しコネクター トヨタ車用
ENDY¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
バックカメラ接続コード アルパイン用
ENDY(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]。アルパインAVナビ側[6ピン]
純正車速センサーコネクター
ENDY(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。タイプ5ピンメーカートヨタ・ダイハツ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
1DINポケット
ENDY¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷1DINサイズの小物入れです。コード引き出し用ホールカバー付きのスタンダードタイプです。 ホールカバーは、カッターナイフでかんたんに切り取りできます。 コード引き出し用ホールカバー付 たっぷり入るスタンダードタイプセット内容IDINポケット、取付ねじセット、すき間隠しスポンジテープ
カーコンポ接続コネクター ホンダ車用
ENDY¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>。N-ONE JG3/JG4(R4.8~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。N-ONE JF5/JF6(R5.10~)。ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様。24ピン用途配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。・オーディオハーネス(24ピン)メーカーホンダ車用ピン数(ピン)24
グローブボックスポケット
ENDY(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。付属品すき間埋用スポンジテープ色ブラックタイプ引出しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続キット トヨタ車用
ENDY¥4,798税込¥5,2781本当日出荷純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コードホンダ車用
ENDY(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブアンプバイパスコネクター日産車用
ENDY¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷日産アクティブアンプ(サウンドシステム)をカットし、市販のヘッドユニットで純正配線を利用してスピーカーを鳴らします。仕様JEITA準拠カラーコードタイプ12ピンRoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー信号取出しコネクター 日産・スバル車用
ENDY¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(20ピン)
スピーカー信号取出しコネクター ホンダ車用
ENDY¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(24ピン)
スピーカー信号取出しコネクター トヨタ・ダイハツ用
ENDY¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(10ピン)。・オーディオハーネス(6ピン)
延長用ピンケーブル
ENDY¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷『あと少し!』 音声ラインが届かない時につないで下さい。延長接続によるロスを最小限に抑えた仕様です。仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続ハーネス ホンダ車用(富士通テン AVナビゲーション 取付用)
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット6日以内出荷富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










































![MIDIバッテリーヒューズブロック(4ブロック) BRIDGE[自動車用品] MIDIバッテリーヒューズブロック(4ブロック) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359866-261113-02.jpg)
![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品] カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品] コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359857-261113-02.jpg)
![フラグ端子312型 BRIDGE[自動車用品] フラグ端子312型 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359900-261113-02.jpg)
![ホーン用・5極リレー BRIDGE[自動車用品] ホーン用・5極リレー BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359787-261113-02.jpg)
![ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品] ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359927-261113-02.jpg)
![平型端子(250)オス BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)オス BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359882-261113-02.jpg)
![平型端子(250)メス BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)メス BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359848-261113-02.jpg)
![平型端子(250)メス・太線用 BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)メス・太線用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359830-261113-02.jpg)
![自動車用4ピンリレー BRIDGE[自動車用品] 自動車用4ピンリレー BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359909-261113-02.jpg)
![防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器] 防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139479-261106-02.jpg)

![LED付カーヒューズ15A(低背サイズ)2個入 GB[制御機器] LED付カーヒューズ15A(低背サイズ)2個入 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138822-261106-02.jpg)