AV取付用品 (7) カテゴリ: バッテリー・電装ブランド: Beat-Sonicすべて解除
映像切替アダプター Beat-Sonic 当日出荷
2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用ノイズに強いアルミシールドケース採用
セット内容 RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1 切替方式 リレー制御 電圧(V) リモート:DC12(DC10~14) 端子形状 RCAジャック×3 消費電力(mW) リモートON時:500 寸法(縦×横×奥行)(mm) 40×27×56
HDMIケーブル Beat-Sonic 7日以内出荷
ハイスピード HDMIケーブル端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2Mフルハイビジョン対応 4K/2K対応(4096×2160) イーサネット(HEC)対応 3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 7日以内出荷
本製品は、スズキ 全方位モニター付車用汎用ナビ取付けキットです。
全方位モニターが使えます。
純正カメラのガイドラインが表示されます。
2DINナビに交換できます。全方位カメラを活かして市販ナビを取付できます。トゥイーター/フロントドア/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。全方位カメラが使えるカメラの表示切替は付属の「カメラビュー切替スイッチ」にて行います。
セット内容 アダプター本体/カメラビュー切替スイッチ/アンテナ変換ケーブル/ビデオケーブル(0.5m)/サイドパネル(左右各1)/保証書/取扱説明書 本体質量(g) 約150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×82×26.5 適合車種 スズキ汎用/スペーシア(カスタム含) MK42S H27/6~現在、ワゴンR(スティングレー含) MH35S/MH55S H29/2~現在
カメラセレクター Beat-Sonic 7日以内出荷
フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V) DC11~15 入力端子 1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2 出力端子 1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1 消費電流(mA) 50以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×25×57 質量(g) 約55 適合 車速パルス数(パルス):2、4、8、16
サウンドアダプター メーカオプションナビ付 パノラミックスーパーライブサウンドシステム車 Beat-Sonic 7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容 アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書 適合車種 アルファード/ヴェルファイア20系のメーカーオプションナビ付車+11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド)付車(H20/5-H23/9)
USB/HDMI延長ケーブル Beat-Sonic 7日以内出荷
40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品 USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書 適合 年式:R07/01- 型式 AAHH40W/AAHH45W 寸法(mm) USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61 長さ(m) USB電源ユニット 1.5 出力 タイプEコネクターオス ケーブル長(m) 変換ケーブル:0.5 グレード Xグレード 入力 タイプAコネクターメス 電源(DC-V) 12 適合車種 アルファード 充電方式 15W 最大3.0A(急速充電対応) HDMI規格 1.4 USB規格 2