こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
材質トレー:ステンレス
マグネットゴム製プロテクター仕様
取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
底面にマグネットが入ったシリコントレー。
鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。
シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。
部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。
収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。
●パーツ・ツールの吸着管理に。
吸着力(N)10
トラスコ品番287-0711
材質SUS430
質量(g)330
寸法(Φmm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
固定式のマグネットツールホルダー!
10KGSまでしっかりキャッチ、スッキリ収納!!
金属製品の収納
壁に簡単に固定できるネジ付
材質鉄/ナイロン
寸法(mm)470
質量(g)855
磁石保持力10KGS/98N
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×470×20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プレッシャースプレー(LSP20)用の識別キャップとマグネットハンガーのセットです。赤、青・緑・オレンジ・黄色の5色セット。キャップはプレッシャースプレーのノズル部分にワンタッチでセットができ、中に入っている溶剤やディグリーザーが一目で判断できるようになります。ノズル部分にセットするので、スプレーに液剤を補充する際に汚れることもありません。ポンプアップスプレーを壁掛けにすることができるハンガーは強力マグネットとねじ止めの2通りの取付方法に対応しています。
用途スプレーホルダー、マグネットホルダー、
色赤・青・緑・オレンジ・黄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:150×109×55
材質スチール、粉体塗装
1セット(5個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ドライバーに取り付けた状態で使用できるマグネタイザーです。マグネットの力でネジやボルトが落ちることを防止します。丸軸と六角軸のドライバーに対応できます。本体にドライバーを通すと着磁し、側面に当てることで脱磁できます。
トラスコ品番253-4818
質量(g)7(1個)
軸(mm)対応:4~6.35(丸、六角)
本体サイズ(mm)L24×W13×D15
入数2
1セット
¥1,698
税込¥1,868
取扱い終了
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。
作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等
トラスコ品番287-0738
材質SUS430
寸法(mm)240×140×28
質量(g)635
吸着力(N)117.6
マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。
材質アルミ
質量(kg)9.5
高さ(mm)スタンド:約1350~2240
耐荷重(kg)46
フレーム長(mm)W1840×H300
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。
クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
全長(mm)300
質量(g)293
差込角(inch)1/4"hex
適合ビット(mm)6.35
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
首にかけてハンズフリーで使えます。
2つのボタンで左右のライトをそれぞれ点灯できます。
調光機能で、お好みの明るさで使えます。(15-150ルーメン/1灯)
アーム部分をフレックスに曲げられます。
背面のマグネットで壁などに取付けもできます。
背面に三脚など用の1/4インチ(1/4UNC)のネジ穴があります。
ローバッテリー警告付きです。(インジケーター点滅)
自動車、バイク、機械のメンテナンス、アウトドア、キャンプ、釣り、読書、防災備品に*ライト点灯中に、スイッチボタンを長押しすると調光ができます。*メモリー機能で、次回は最後に点灯した明るさで点灯します。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様●ライトモード:調光●明るさ(ルーメン):15~150(1灯)・30~300(2灯)●照射距離(m):20(1灯)・30(2灯)●点灯最大時間(時間):10(1灯)・5(2灯)●照射角度:70度●チャージポート:USB-C●充電時間(時間):4●LEDタイプ:SMD-LED●バッテリー:リチウムポリマーバッテリー(3.7V2000mAh)●防水仕様:IPX4●マグネット吸着力(N):22X2●材質:本体(ABS、アルミ合金)・キャップ(ゴム)●サイズ(mm):W185XD145XH45●重量(g):222
アズワン品番68-0851-01
1本
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2
質量(g)530
1セット
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。