カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • バッテリー・電装
        • AV取付用品(43)

バッテリー・電装 :「1.25sq 端子」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型圧着端子 エーモン丸型圧着端子エーモン(1件のレビュー)
299税込329
1パック(8個)
当日出荷
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
ギボシ端子セット エーモンギボシ端子セットエーモン(21件のレビュー)
469税込516
1パック(6セット)
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
圧着接続端子 エーモン圧着接続端子エーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(12個)ほか
当日出荷
用途配線コードの確実な接続に。
防水ピン端子 Modes防水ピン端子Modes(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷
オス、メスあります。
材質黄銅・絶縁部分/ナイロン
平型端子 110型 モノタロウ平型端子 110型モノタロウ(40件のレビュー)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)仕様0.5~1.25sq材質黄銅使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型スリーブ 110型 モノタロウ平型スリーブ 110型モノタロウ(10件のレビュー)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~1.25sq材質PVC寸法(mm)23×2透明関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ平型端子 110型 カプラー用 メスモノタロウ(12件のレビュー)
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際にタイプメス適合電線サイズ0.5~1.25sq材質黄銅定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 エーモン電源分岐ハーネス【ギボシ端子】エーモン(5件のレビュー)
469税込516
1パック(3個)
当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水ギボシ端子セット エーモン防水ギボシ端子セットエーモン(2件のレビュー)
699税込769
1パック(5セット)
当日出荷
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
圧着接続端子 細線用 チューブ付 モノタロウ圧着接続端子 細線用 チューブ付モノタロウ(19件のレビュー)
359税込395
1個(15セット)
当日出荷
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン全長(mm)端子:約15、チューブ:約40使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
平型スリーブ 187型 モノタロウ平型スリーブ 187型モノタロウ(5件のレビュー)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護材質PVC適合電線AV(S)0.5~1.25sqRoHS指令対応証明書(0.2MB)
オーディオハーネス エーモンオーディオハーネスエーモン(63件のレビュー)
919税込1,011
1セット
当日出荷から3日以内出荷
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
電源取出しコネクター エーモン電源取出しコネクターエーモン(7件のレビュー)
249税込274
1パック(2個)
当日出荷
電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
ハウジング端子 住友電装ハウジング端子住友電装(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
平型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(200組)
当日出荷から6日以内出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(24件のレビュー)
189税込208
1セットほか
当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品]平型端子(187型)BRIDGE[自動車用品](12件のレビュー)
728税込801
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下適合スリーブSP-026仕様0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブ(187型)BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]丸型端子(薄型)BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
849税込934
1セット(100個)
当日出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子【メスセット】 エーモン平型端子【メスセット】エーモン(2件のレビュー)
349税込384
1パック(8セット)
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
丸型端子 エーモン丸型端子エーモン(6件のレビュー)
299税込329
1パック(8個)
当日出荷
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
ワイヤシール 住友電装ワイヤシール住友電装
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジングと端子の接続に材質NBR適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子 矢崎総業丸型端子矢崎総業(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅板厚(mm)0.6
コネクター端子オス 住友電装コネクター端子オス住友電装(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(16個)
当日出荷
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
アースポイント増設ターミナル エーモンアースポイント増設ターミナルエーモン(9件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
平型端子 250型 モノタロウ平型端子 250型モノタロウ(119件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]平型スリーブ(110型)BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
579税込637
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
カプラー用端子セット【110型】 エーモンカプラー用端子セット【110型】エーモン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
プラス・マイナス分岐ターミナル エーモンプラス・マイナス分岐ターミナルエーモン(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード)使用可能電力DC12V車専用 60W以下使用可能電流(A)5
平型端子【オスセット】 エーモン平型端子【オスセット】エーモン
349税込384
1個
当日出荷
質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
ミニ平型ヒューズボックス YECミニ平型ヒューズボックスYEC(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
電源分岐ハーネス エーモン電源分岐ハーネスエーモン(1件のレビュー)
469税込516
1パック(3個)
当日出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。適合平型セット内容平型端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプ平型端子の種類250型端子種別平型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
タップコード(ギボシ端子メス付) FUJIX(フジックス)タップコード(ギボシ端子メス付)FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
用途電装品の配線分岐に。
58コネクタ・Xタイプ ターミナル 矢崎総業58コネクタ・Xタイプ ターミナル矢崎総業
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷から5日以内出荷
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
平型端子(187型) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子(187型)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
確実な電線の接続に。
用途スピーカー等への接続に材質黄銅スズメッキタイプメス適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
防水ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]防水ギボシ端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]
3,798税込4,178
1セット(20組)
欠品中
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー
平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型110型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
ハウジング端子 AMPハウジング端子AMP
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
クワ型端子 矢崎総業クワ型端子矢崎総業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅
バッテリー・電装