カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • バッテリー・電装
        • AV取付用品(15)

バッテリー・電装 :「1din box」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット&小物入れ DINサイズ モノタロウポケット&小物入れ DINサイズモノタロウ(24件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ材質本体:ABSサイズ約W172XD126XH49mmタイプノーマルタイプ(汎用)取扱説明書(1.1MB)
汎用1DINポケット カナック企画汎用1DINポケットカナック企画(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から7日以内出荷
空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ汎用
DIN BOX フリータイプ 槌屋ヤックDIN BOX フリータイプ槌屋ヤック(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
DIN BOX USB電源 2.4A VP-D12 槌屋ヤックDIN BOX USB電源 2.4A VP-D12槌屋ヤック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 ブルーLED照明付きのフリーポケット。
仕様1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)2.4コード長さ(cm)約40
オーディオ1DINBOX J-100 ジョイフルオーディオ1DINBOX J-100ジョイフル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質本体:ABC樹脂
グローブボックスポケット ENDYグローブボックスポケットENDY(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1DINサイズ小物ポケット引出しタイプ純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品すき間埋用スポンジテープブラックタイプ引出しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
DIN BOX タブレットホルダー VP-D13 槌屋ヤックDIN BOX タブレットホルダー VP-D13槌屋ヤック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15までブラック耐荷重(kg)0.5以下
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(288件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フェイスパネル ENDYフェイスパネルENDY(6件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1DINポケット ENDY1DINポケットENDY
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
1DINサイズの小物入れです。コード引き出し用ホールカバー付きのスタンダードタイプです。 ホールカバーは、カッターナイフでかんたんに切り取りできます。 コード引き出し用ホールカバー付 たっぷり入るスタンダードタイプ
セット内容IDINポケット、取付ねじセット、すき間隠しスポンジテープ
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
フェイスパネル エーモンフェイスパネルエーモン(9件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から6日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。車両側加工無しで取り付け可能。
用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容ブラケット1個、2DIN変換パネル1個、すき間埋めテープ1個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、タッピング2個、フランジナット1個型式【N-BOX(カスタムを含む)】JF5/JF6年式R5.10~取扱説明書(0.78MB)
バッテリー・電装