溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる。エアークーリング絞り(PAT)対応機種
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具
質量(kg)25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×180×300
定格容量1.4KVA(50%使用時)
入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)
使用率(%)5
電源電圧(V)200
ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB)
最大出力電流(A)2200
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
1袋(5個)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
1袋(30個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1箱(1000枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1箱(1000枚)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機。窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止。トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能。高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現。高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献
付属品専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種)
周波数(Hz)50~60
最大出力(W)900
入力一次:100V
吐出量(L/min)窒素:22
最高使用温度(℃)800
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB)
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
コンデンサー式のため、裏焼けしないスタッド溶接が可能。小型高性能なコンデンサーを搭載しており、100Vでもよく付く。熱によるゆがみが出にくく、薄板鋼板の引き出し作業に最適。ツインアースで、安定した溶接電流を確保
付属品ワッシャー、ワッシャー治具、チップアダプター
質量(kg)23
周波数(Hz)50~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:205×255×360
定格容量0.7KVA
使用率(%)2
電源電圧(V)AC100
最大出力DC9800(A)
危険物の類別非危険物
関連資料(0.46MB)
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具
質量(kg)38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330
定格容量1.4KVA(50%使用時)
入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)
使用率(%)6
電源電圧(V)200
ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側
危険物の類別非危険物
関連資料(0.46MB)
最大出力電流(A)2000
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。