ジャッキ・馬台 :「デロンギエスプレッソマシン」の検索結果
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。