ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
商品豆知識
車輌をジャッキアップした際に、保持するリジットラックです。段階ごとに高さを調整して、ピンで固定できます。ゴムパッド付なので、当たり面に傷を付けにくくなっています。
用途作業時の車体の保持に。
トラスコ品番491-5691
材質スチール
全長(mm)320~450
耐荷重(t)2
入数組入数(脚):2
1組(2脚)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ジャッキハンドルは取り外し可能で取り外すと、21mmのHEX形状になっています。ビックスクーターや国産アメリカンバイクにも使用可能です。ラチェットを使用して早回しすることができます。
付属品1/2DR(12.7sq)ソケット21mm×1
トラスコ品番491-5640
材質スチール
全長(mm)100~345
高さ(mm)100~345
耐荷重(kg)500
ハンドル長さ(mm)170
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
車輌をジャッキアップした後の保持に使用する、耐荷重3tのリジットラック、ラチェットタイプです。車の掛ける位置までサドルを引き上げるだけで、高さを設定でき、ロックピンにより不意の落下を防止します。使用後は、ロックピンを抜き、サイドのハンドルを引き上げるだけで、最低位まで簡単に戻すことができます。
トラスコ品番252-8597
寸法(幅W×奥行D)(mm)サドル:89×26(ゴムパッド非装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×175×295(ゴムパッド装着時)
最高位(mm)420(ゴムパッド非装着時)
最低位(mm)275(ゴムパッド非装着時)
耐荷重(t)3(2脚)
1セット(2脚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
低床タイプなので、最高位の低いジャッキを使用する際や、低い位置で作業する場合などに最適です。また、ゴムパッド付きなので、当たり面に傷を付けづらくなっています。
用途作業時の車体の保持に。
トラスコ品番491-5755
材質スチール
全長(mm)250~400
耐荷重(t)3
入数組入数(脚):2
1組(2脚)
¥5,898
税込¥6,488
11日以内出荷
耐荷重3000kgまで対応可能な、低床タイプのジャッキです。最低地上高の低いクルマに対応した、アーム全体が低い低床設計で、奥まったジャッキアップポイントにも届きやすくなっています。2つのポンプピストンで、少ないストロークでアームを上げることができます。
付属品ジャッキハンドル×1セット(上下)、ラバーパッド×1
トラスコ品番253-9513
幅(mm)360
高さ(mm)220
奥行(mm)720
許容荷重(t)3
ハンドル長さ(mm)1270(装着時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
サイドのジャッキアップポイントにも使用できるよう、ゴムパッドには溝が付いています。
用途車両整備時の車体のジャッキアップに
トラスコ品番253-9555
長さ(mm)【リフトアーム】165
幅(mm)195
全長(mm)440
高さ(mm)180
径(Φmm)【ゴムパッド】50【受皿】60
奥行(mm)440
最高位(mm)(ゴムパッド含まず)320/(ゴムパッド含む)345
最低位(mm)(ゴムパッド含まず)130/(ゴムパッド含む)150
ハンドル長さ(mm)385(装着時)
フレーム高さ(mm)135
ストローク数(spm)【最高位到達(無負荷)】30
オイル量(mL)70
最大揚力(t)2
1台
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
アルミニウム製のガレージジャッキです。軽量なアルミニウム製なので、出張作業やサーキットなどに持ち運べ、持ち運ぶときに便利な取っ手が付いています。ポンプピストンが2つ付いているので、少ないストロークでアームを上げることができます。
付属品ラバーパッド×1(装着済)
トラスコ品番254-2651
幅(mm)300
許容荷重(kg)2000
高さ(mm)230
奥行(mm)635
ハンドル長さ(mm)1140(装着時)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ジャッキを使用するときに、高さの確保が必要な場合に使用する、ラダーレールです。傾斜が緩やかで、リフト量も低い設定なので、車高の低い車輌に使用できます。軽量で持ち運びやすいプラスチック製です。
用途車高の低いクルマのジャッキアップをする際にクリアランスを確保する。
トラスコ品番123-0050
材質PP
厚さ(mm)80
縦(mm)200
横(mm)700
1セット(2セット)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
耐荷重が2.5tあるガレージジャッキです。軽自動車から普通自動車まで、幅広く使用することができます。
付属品ラバーパッド×1(装着済)
トラスコ品番201-7477
ストローク(mm)295
幅(mm)335
全長(mm)545
高さ(mm)1090
奥行(mm)205
許容荷重(t)2.5
揚力(kN)25(2.5t)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。