35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。
能力(t)35
仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)
寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210
質量(kg)241
揚程(mm)ラム:150、ねじ:100
全高(mm)1755
ベース寸法(mm)898×780
使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96
駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用
フレーム内幅(mm)620
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト
能力(t)10
揚程(mm)600
テーブル寸法(mm)L1180×390
本体質量(kg)480
最高位(mm)855(無負荷時)
最低位(mm)255(無負荷時)
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112
所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
¥839,800
税込¥923,780
3日以内出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。