能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。
能力(t)35
仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)
寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210
質量(kg)236
揚程(mm)ラム:150、ねじ:100
全高(mm)1722
ベース寸法(mm)898×780
駆動方式手動(ダブルピストン)
フレーム内幅(mm)620
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。
能力(t)35
仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)
寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210
質量(kg)241
揚程(mm)ラム:150、ねじ:100
全高(mm)1755
ベース寸法(mm)898×780
使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96
駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用
フレーム内幅(mm)620
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。