機械工具・設備機器 :「軽自動車」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。 その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。 適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mm トラスコ品番117-7051 質量(kg)16(ウインチ:6)
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります