オートマチックトランスミッション油圧計NPA(東洋テック)4日以内出荷
オートマチックトランスミッションの各油圧系統を測定することにより圧力漏れの箇所、油圧ピストンの欠陥、スクリーンのつまりなどの異常箇所を探るテスターです。アダプターとテスターの接続はバルブ付のカプラ式になっているため、必要な全ての部分にアダプターを取り付けた後、順次測定したい箇所にテスターを接続できるため敏速な測定を行えます。
付属品アダプター:PT1/4(L型、長)、PT1/4(L型、短)、PT1/4(ストレート)、M12×1.5(ストレート)、PT1/8(L型、長)、PT1/8(L型、短)、PT1/8(ストレート、長)、PT1/8(ストレート、短)、5/16-24UNF(ストレート)全長(mm)2090径(Φmm)メーター:75最小目盛(mm)2090最小目盛(MPa)3(約30kgf/cm2)ケースメタルケース(W290×D165×H70mm)総質量(kg)約2.6