特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
特殊防錆加工:特殊コーティング採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工:交換直後から高い制動力を発揮します!
軽自動車から普通自動車まで幅広いラインナップ!!
厚さ(mm)11.2
質量(kg)2.64
高さ(mm)41.1
穴数4
取付場所フロント
ボア径(Φmm)55
外径(mm)210.8
純正品番43512-B2060, 43512-B2100,43512B2130 ,43512B2140,43512-97203,43512-97203-000,43512-97204,43512-97204-000 ,43512-97206,43512-97206-000,43512-97207,43512-97207-000 ,43512-B2120
主要車種ステラ、プレオ、ルクラ、エッセ、オプティ、ソニカ、タント、タントエグゼ、ネイキッド、マックス、ミラ、ミラトコット、ミライース、ミラココア、ミラジーノ、ムーブ、ムーブコンテ、ムーブラテ、 ピクシスエポック、ピクシススペース
ディスクタイプソリッド
寸法PCD(Φmm)100
他社参考品番(TOKICO)TY015K
1枚
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
ブレーキパッド・足回り部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。