カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- BMW(14)
- UDトラックス(28)
- いすゞ(192)
- その他(35)
- アウディ(14)
- スズキ(SUZUKI)(218)
- スバル(187)
- ダイハツ(228)
- トヨタ(361)
- フォルクスワーゲン(14)
- プジョー(10)
- ホンダ(HONDA)(246)
- ボルボ(10)
- ポルシェ(10)
- マツダ(262)
- メルセデス・ベンツ(11)
- 三菱(294)
- 三菱ふそう(33)
- 日産(385)
- 日野(104)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- RG(レーシングギア)(372)
- アイシン精機(344)
- 丸一ゴム工業(202)
- ミヤコ自動車(165)
- GMB(154)
- OHNO(大野ゴム工業)(108)
- 制研化学工業(77)
- PITWORK(日産)(45)
- 555(スリーファイブ)(37)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(32)
- EXEDY(29)
- SWAGE-LINE(28)
- JTC(18)
- SUN(14)
- アイエルモータースポーツ(13)
- 昭和自動車(11)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
- DJ(ドライブジョイ)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シールキット
制研化学工業¥2,698税込¥2,9681セット6日以内出荷主な適合純正品番01436-SR3-V00・01463-S04-V00・01463-S04-V01・01463-S2A-000・01463-S2A-010・01463-SR3-V00・01463-ST7-V00・5-86003-155-0・5-86003155・5-86009-947-0・5-86009947・AY600-HN005・V9127-H009メーカーホンダ主な使用車種フィット他社参考品番(ミヤコ)TP-68
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー¥4,898~税込¥5,388~1セット翌々日出荷から3日以内出荷柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。 従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。 このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。用途自動車用ドライブシャフトブーツ
スタビライザーリンク
GMB¥2,798~税込¥3,078~1セットほか翌々日出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。 連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。用途自動車用スタビリンク
ステアリングブーツ(ラックブーツ)
ミヤコ自動車¥1,588税込¥1,7471セット当日出荷ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。主な適合純正品番45535-B2020・45535-B2020-000・45535-B2050・45535-B2020・45535-B2020-000・45535-B2050メーカーダイハツ車輌型式L275S,L375S,L275F
ステアリングブーツ MB501711
丸一ゴム工業(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷主な適合純正品番MB501711・MB350770・MB350581・HG30-32-125・H331-32-125・53534-S50-003メーカーMMC、MAZDA、HONDA
ドライブシャフトブーツー14020
丸一ゴム工業¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷主な適合純正品番04429-58020・04439-22030・04429-22030・04437-22090・04437-14020・04438-42010・04438-20240メーカーTOYOTA
ドライブシャフトブーツー22050
丸一ゴム工業¥919税込¥1,0111個4日以内出荷主な適合純正品番04438-87504-000・7232-22051・04438-87202・40088-M0229・04438-87501・7232-22052・7232-22200・04438-87202-000・04438-87501-000・72322-2052・72322-2200・40088-M3001・7232-22050・04438-87504・72322-2050・72322-2051メーカーDAIHATU、SUBARU、NISSAN
ドライブシャフトブーツ -634-
丸一ゴム工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷主な適合純正品番40088-M0825・40088-M0820・44333-634-013・44333-634-003・44333-634-300・40088-M0826メーカーNISSAN、HONDA
ドライブシャフトブーツ526274
丸一ゴム工業¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷主な適合純正品番3817A099・MB526275・MR111572・MB896069・MB526274・MB526148メーカーMMC
タイロッドエンド(パワーステアリング無) 1本
アイエルモータースポーツ¥5,498税込¥6,0481個92日以内出荷NA6CE/NA8Cのパワーステアリング無し車用のタイロッドエンド。純正品が廃盤になっている今、リプロ(純正置換)品でリフレッシュしませんか?。※ロックプレートとロックナット付属。マツダ純正品番 NA01-32-240相当。主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
FD427G1455 ROAD AVID SRAM
GALFER(ガルファー)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷用途AVID Elixir 1、 3、 5、 7 XX、 X0。BRAKING INCAS。SRAM XX、 X0、 X7、 X9、 DB、 Level、 T、 TL、 Red AXS、 Rival AXS、 Force AXS (Flatmount 2-Piece)。TRICKSTUFF Piccola
ホイールシリンダASSY
ミヤコ自動車¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。型式SH2F23、F23メーカー日産、イスズ代表車種アトラス、エルフ100![ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用) ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03463611-241002-02.jpg)
ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用)
ZF[自動車用品]¥6,198~税込¥6,818~1セット4日以内出荷ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー
スピージー¥6,298税込¥6,9281セット3日以内出荷スピージー新技術「シスナー・ジョイントシステム」を採用した分割式ドライブシャフトブーツです。従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流で、ブーツが伸縮しないために接合部が割れてしまうものばかりでした。このような問題を解決し、接合部がはがれずグリスなどの漏れを防ぎ、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナー・ジョイントシステムのスピージー分割式ドライブシャフトブーツです。主な適合純正品番04427-30090長さ(mm)102.2小径(Φmm)25.7大径(Φmm)85.8メーカートヨタ
ディスクロータ
制研化学工業¥5,298税込¥5,8281枚翌々日出荷特殊防錆加工 。特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!。クロス研磨加工。交換直後から高い制動力を発揮します!主な適合純正品番42431-37091厚さ(mm)30質量(kg)9.7外径(Φmm)281メーカートヨタ、ヒノボア径(Φmm)140他社参考品番(カシヤマ)E2100ディスクタイプベンチレーテッド他社参考品番(SDR)SDR1574
ディスクパッド
ミヤコ自動車¥5,398~税込¥5,938~1セット4日以内出荷ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
ブーツイン
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷軽量仕様!!オールインブーツ用 普通車、軽自動車ブーツ共用インサーターです。 ブーツを広げる時の補助工具です。用途TW2146,TW2160ブーツ用
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥569~税込¥626~1袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
シールキット
制研化学工業¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。メーカーダイハツ、トヨタ主な使用車種グランマックス、タウンエース 、ライトエース純正品番04478-BZ131 、04478-BZ130他社参考品番(ミヤコ)MP-135
トラック用ブレーキゲージセット
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷パットの残量 簡単測定 ブレーキパットの残量が簡単に測れ、車検に便利です。ブレード9枚入り寸法(mm)6、8、10、12、14、16、18、20、22使用範囲(mm)6~22
タンデムマスターシリンダーASSY
ミヤコ自動車¥20,980税込¥23,0781箱4日以内出荷運転手がブレーキペダルを踏むと、プッシュロッドを介して、マスターシリンダー内のピストンを前進させ、液圧を発生させます。主な適合純正品番47201-30792型式GRX130、GRS202、GRL10/11メーカートヨタ、レクサス代表車種マークX、クラウン、GS





















![ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用) ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03463611-241002-02.jpg)



![アッパーマウント NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913269-231024-02.jpg)







![ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615819-260903-02.jpg)
![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572647-260903-02.jpg)
![クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品] クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572681-260903-02.jpg)