絞り込み
ブランド
  • マルエム(自動車用品)
  • モノタロウ(3)
  • TIPTOP(25)
  • TECH(14)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(8)
  • エスコ(6)
  • PACIFIC(6)
  • KYO-EI(6)
  • POSH Faith(6)
  • エーモン(2)
  • カシムラ(2)
  • FUJIX(フジックス)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • リンリンジャパン(1)
全長(mm)
  • 12.5(1)
  • 20(1)
  • 42.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブコア (耐熱用) マルエム(自動車用品)バルブコア (耐熱用)マルエム(自動車用品)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。 空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。 タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに使用温度範囲(℃)-54~140ねじ5V1最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)締付トルク(N・cm)(適正)29RoHS指令(10物質対応)対応
TR‐413用ショートスリーブ マルエム(自動車用品)TR‐413用ショートスリーブマルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
チューブレスバルブ (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷
大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途トラック用材質ゴム全長(mm)42.5タイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100タイプ(コア)幅(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ15.9
チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
TR‐413用ロングスリーブ マルエム(自動車用品)TR‐413用ロングスリーブマルエム(自動車用品)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
装飾用のロングタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷
角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角型全長(mm)11シルバー質量(g)3タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応

タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤバルブ関連品