曜日別特売

ステンレスセキュリティボルトフラット2

ステンレスセキュリティボルトフラット2 - カーメイト

手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。非売品の専用工具付。ボルト・ワッシャー2個セットです。

用途
盗難防止
幅(mm)
19
高さ(mm)
16
質量(g)
25
奥行(mm)
19
入数
2
内容量
1個
注意
※リアの封印には使用不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830406LS429
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする