ベルトとは、エンジンルーム内で使用されているベルト類を指します。ラジエーターを冷やすファンを動かすファンベルト、パワーステアリングの油圧ポンプを動かすパワステベルト、エアコンのコンプレッサーを動かすエアコンベルトなどがあり、この3種のベルトを一本化したタイプの車種もあります。タイミングベルトはイグニッションやバルブの開閉などのタイミングを一致させる役割があります。いずれもゴム製のため、メーカーが推奨する時期に定期的な交換が必要な部品です。
商品豆知識
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動
仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
仕様RECMF(コグ)
参考品番119/505/105/560/073/000/000/000/000/000
1本
¥479
税込¥527
3日以内出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。