1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のバッテリー(DC24V)で使用できる小型ディープフリーザーです。 AC220V電源もしくは変圧器を用いて長時間の冷凍保存も可能です。 フタには鍵(南京錠)を取付け可能です。
電源DC24VまたはAC220~240V 50/60Hz(周波数切替式・100V用変圧器付属) コード長さ(m)2.5 内寸法(mm)260×180×330 内容量(L)15 外寸法(Φmm)690×320×485 設定可能温度(℃)-80~-40 騒音レベル(dB(A))45 アズワン品番4-4508-01
1個
779,800 税込857,780
33日以内出荷