電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
特価
本日11月20日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 電流(A)- 許容電流(A)100 適合平型ヒューズ セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個 寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法D(mm)43.2 寸法H(mm)15 寸法W(mm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)15 寸法W(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。 寸法(mm)41×12 定格DC52V以下 ボルト径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIDIRヒューズは、高電流配線保護用のボルト止めの省スペースヒューズで、「Diffusion Pill Technology」によるタイムラグ型の特性を備えています。MIDIRヒューズは、Littelfuseが設計し、特許を取得しています。
仕様定格電流 = 100Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dcカラー = 黒長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8.3mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8.3mm動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc 電流(A)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
249,800 税込274,780
5日以内出荷

メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)