さらに商品を絞り込む
  • エーモン(1)
  • 2(24)
  • 3(29)
  • 5(57)
  • 7.5(45)
  • 10(72)
  • 15(60)
  • 20(69)
  • 25(48)
  • 30(64)
  • 50(16)
  • 定格電流(A)をもっと見る
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防水ミニ管ヒューズホルダー エーモン防水ミニ管ヒューズホルダーエーモン(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)2.5(MAX)仕様ミニ管ヒューズ専用付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら