絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エーモン(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • Modes(4)
  • エスコ(3)
  • BRIDGE[自動車用品](3)
  • PEC(3)
  • FUJIX(フジックス)(2)
  • サトーパーツ(1)
  • JTC(1)
定格電流(A)
  • 3
  • 1(15)
  • 2(26)
  • 4(13)
  • 5(58)
  • 6(5)
  • 7.5(45)
  • 8(5)
  • 10(74)
  • 15(63)
  • 20(71)
  • 25(48)
  • 30(67)
  • 40(16)
  • 50(15)
  • 60(11)
  • 80(8)
  • 100(11)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(10)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ヒューズ 低背 モノタロウ平型ヒューズ 低背モノタロウ(66件のレビュー)
149税込164
1パック(5個)
当日出荷
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(13件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(30件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
499税込549
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)30×6.5
平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)低背ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
369税込406
1箱(10個)
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
ミニ平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)ミニ平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(23件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
平型ヒューズ PEC平型ヒューズPEC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC(5件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
低背ヒューズ PEC低背ヒューズPEC(4件のレビュー)
879税込967
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ管ヒューズセット エーモンミニ管ヒューズセットエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。使用可能電力DC12V車/DC24V車質量(g)11タイプミニ管直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
平型ヒューズセット エーモン平型ヒューズセットエーモン(3件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
管ヒューズセット エーモン管ヒューズセットエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプ
平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
低背ヒューズ Modes低背ヒューズModes(2件のレビュー)
189税込208
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATCヒューズ ModesATCヒューズModes
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
管ヒューズ (消弧剤入) エスコ管ヒューズ (消弧剤入)エスコ
790税込869
1袋(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードヒューズ サトーパーツブレードヒューズサトーパーツ
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
ATMヒューズ ModesATMヒューズModes
359税込395特価
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ブレードヒューズ(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
209税込230
1パック(3個)
当日出荷から8日以内出荷
自動車用低背ヒューズ電源 エスコ自動車用低背ヒューズ電源エスコ
3,020税込3,322
1袋(10本)
翌日出荷
入数:10本。ギボシ端子付き。
全長(mm)230電流(A)定格電流コード:3ヒューズ容量(A)7.5ヒューズ(mm)8.7×10.9
管ヒューズホルダー (防水型) エスコ管ヒューズホルダー (防水型)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
防水型なのでエンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
適合適用管ヒューズサイズ:Φ6.5×30取付方式圧着式定格電流(A)3
Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-3 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-3EATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)3
Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-3 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-3EATON(イートン)
25,980税込28,578
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン電流(A)3
Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-3 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-3EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)3
Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-3 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-3EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ 低ピークカートリッジヒューズ LP-CC. Eaton Bussmann シリーズクラス CC カートリッジヒューズは、究極の保護を実現し、電流制限機能を備えており、時間遅延又は速断型ヒューズが必要な場合に使用できます。ほとんどの保護要件を満たす、省スペースで汎用性を備えるため、優れたパフォーマンスを実現しています。Cooper Bussmann LP-CC シリーズのカートリッジヒューズを使用することで、アップグレード時に既存のヒューズ在庫を最大 33% 削減できます。. 特長. 200 kA の遮断定格は NEC セクション 110.9 に準拠します。 このシリーズはプロ仕様です 高速、短絡保護、デュアル素子、時間遅延性能により、このヒューズは、優れた保護性能を発揮します 一貫した : の許容比率を実現し、選択の幅を大幅に広げます。 時間遅延機能により、不意のヒューズ開口を避けます。 ショート状態での高レベルの電流制限と迅速な応答を実現します コンパクトサイズで高耐久性. カートリッジヒューズはどのように機能しますか?. カートリッジヒューズには、回路に過剰な電流が流れると溶けるワイヤが含まれています。ワイヤが溶けた場合、回路が遮断され、損傷を防止します。これは、多くの場合、バーンアウト又はヒューズが飛ぶと表現されます。簡単に言えば、ヒューズが飛ぶと、回路が遮断されます。ヒューズが飛んだ後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. カートリッジヒューズを使用する理由は?. カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。カートリッジヒューズは、回路のバーンアウトや遮断が発生しても、燃えたり、アークやガスが発生しないため、非常に安全です。また、処理速度も非常に速く、ほぼ瞬時に反応します。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CCシリーズ = Eaton Bussmann電流(A)3
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
379税込417
1個
5日以内出荷
JTC2026・JTC2044用 3A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20電流(A)3太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
ATCヒューズセット ModesATCヒューズセットModes
1,898税込2,088
1セット(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
ヒューズ