ヒューズ :「管ヒューズ」の検索結果
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
関連キーワード
商品豆知識
超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。
用途結束バンドツール
材質(本体)セラミック
シリーズGZ
定格電圧(V)AC DC1000
定格電流(mA)500
サイズ(mm)ヒューズ:6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断速度FF
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。