アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に
許容電流(A)50
色本体:黒、ケーブル:赤
材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
ケーブル5sq相当
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等
コード径(Φmm)約15
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。