ヒューズ :「管ヒューズ」の検索結果

電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
1セット
6,990 税込7,689
翌日出荷

セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
1箱
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-97 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-96 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-94 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷