ヒューズ :「ネス」の検索結果
特価
本日8月28日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。
仕様3.0sq30A以下
材質PVC
質量(g)113
使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下
耐熱温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)50
色黒
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズミニ平型ヒューズ
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズマイクロ2ヒューズ
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本
寸法(mm)5×20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。
このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
寸法(mm)68×13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平型ヒューズセット ミニ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。
仕様3.0sq30A以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

低背ヒューズ セット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
旧タイプの欧州車ヒューズ。
用途電装品の保護
寸法(mm)25×Φ6
RoHS指令(10物質対応)対応
ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質PVC
定格DC12・360以下
適合電線サイズ0.75~3.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
寸法(mm)41×12
定格DC52V以下
ボルト径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平型ヒューズセット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。
セット内容ホルダー5個×端子10個
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5セット)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途電納品の保護
セット内容平型ヒューズ10種・ミニ平型ヒューズ10種・低背ヒューズ10種・マイクロ2ヒューズ7種、合計37種類370個、ヒューズプラー2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。
ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165
定格電流(A)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。
付属品専用透明カバー
極数6極
適合規格平型ヒューズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個
電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19
電圧(V)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
電流(A)30
付属品6Φ端子コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途ヒューズボックスからの電源の取り出しに
セット内容ミニ平型分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
不具合で配線の一部がショートしヒューズが切れハーネスが過電流になり火災に至る場合があります。その際に溶断によりハーネス火災を防ぎます。スローブローヒューズASタイプ1個、BTタイプ2個 合計3個 カバー付き。付属品(ボルト)4本
用途電装品・ハーネスの保護
仕様ヒュージブル
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
用途ヒューズボックスからの電源の取り出しに
セット内容低背分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1
2
次へ
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。