絞り込み
ブランド
定格電流(A)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ヒューズ

電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
343件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水マキシヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]防水マキシヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マキシヒューズ専用ホルダー
用途大容量電装品の保護RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)5
マイクロ2ブレードヒューズセット JTCマイクロ2ブレードヒューズセットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
ワンタッチ電源低背 Bullconワンタッチ電源低背Bullcon
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背
電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応 FUJIX(フジックス)電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
便利な5WAY
用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして全長(mm)240材質(本体)鉄S45C(黒色塗装)質量(g)279ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5材質(グリップ)PVC電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq
マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]マイクロ2・分岐ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷
マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16
ガラス管ヒューズ2A FUJIX(フジックス)ガラス管ヒューズ2AFUJIX(フジックス)
459税込505
1セット(10本)
当日出荷
中継用 ガラス管 ヒューズボックス MAD MAX(マッドマックス)中継用 ガラス管 ヒューズボックスMAD MAX(マッドマックス)
249税込274
1個
当日出荷
使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。 ※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)
グリーンサイズ(mm)225
防水ミニ管ヒューズホルダー エーモン防水ミニ管ヒューズホルダーエーモン(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)2.5(MAX)仕様ミニ管ヒューズ専用付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
ミニ平型ヒューズホルダー 日立オートパーツ&サービスミニ平型ヒューズホルダー日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5個)
当日出荷
防水型ミニブレードヒューズカバー。
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下材質黄銅・PBT
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)サトーパーツ
849税込934
1個
10日以内出荷
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)※リード線片側約20cm付き※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac C10G20 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac C10G20EATON(イートン)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gLヒューズ規格 = IEC60269電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac C10G6 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac C10G6EATON(イートン)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 6Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードヒューズ サトーパーツブレードヒューズサトーパーツ
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 30A 10個入
電流(A)30
マイクロ2ブレードヒューズ用電源分岐コード Modesマイクロ2ブレードヒューズ用電源分岐コードModes
1,898税込2,088
1本(5本)
当日出荷
マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。
用途ヒューズの交換材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅配線長約150mm電流(A)最大20
マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]マイクロ2・ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応
6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]6極ヒューズブロックBRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格平型ヒューズ
100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダーエスコ
560税込616
1個
当日出荷
定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
オート・ブレーカー(DC12) BRIDGE[自動車用品]オート・ブレーカー(DC12)BRIDGE[自動車用品]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30RoHS指令(10物質対応)対応
34種類自動車用ヒューズセット JTC34種類自動車用ヒューズセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個入組点数232RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ (消弧剤入) エスコ管ヒューズ (消弧剤入)エスコ
790税込869
1袋(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダーBRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
LPJタイプ専用のヒューズホルダー。
用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)サトーパーツ
259税込285
1個
8日以内出荷
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2EATON(イートン)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2
仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用管ヒューズセット エスコ自動車用管ヒューズセットエスコ
6,990税込7,689
1セット
欠品中
セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCITAY用 30A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)30
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCIMCB用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCIMCB用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
359税込395
1個
欠品中
JTC2023・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
マイクロ2ベンリヒューズ10A Modesマイクロ2ベンリヒューズ10AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)10
低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
ATMヒューズ ModesATMヒューズModes
359税込395特価
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATOブレーカーヒューズ E-T-AATOブレーカーヒューズE-T-A
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ電源取出し マイクロヒューズ用 MAD MAX(マッドマックス)ワンタッチ電源取出し マイクロヒューズ用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。 ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。 装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。 必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
ブラック適合車種汎用
8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]8極ヒューズブロックBRIDGE[自動車用品]
5,598税込6,158
1個
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規格ミニ平型ヒューズ
4極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]4極ヒューズブロックBRIDGE[自動車用品]
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数4極適合規格平型ヒューズ
平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5セット)
当日出荷
組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。
セット内容ホルダー5個×端子10個RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ブレードヒューズ(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
169税込186
1パック(3個)
当日出荷から8日以内出荷
低背ヒューズ 15A ノーブランド低背ヒューズ 15Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
ヒューズ