絞り込み
定格電流(A)
  • 2
  • 1(13)
  • 3(30)
  • 4(13)
  • 5(59)
  • 6(5)
  • 7.5(46)
  • 8(5)
  • 10(75)
  • 15(65)
  • 20(71)
  • 25(48)
  • 30(64)
  • 40(16)
  • 50(13)
  • 60(10)
  • 80(8)
  • 100(11)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 色グレー(8)
ブランド
  • エーモン(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • BRIDGE[自動車用品](3)
  • PEC(3)
  • Modes(3)
  • エスコ(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • FUJIX(フジックス)(2)
  • サトーパーツ(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
  • 平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)

    平型ヒューズ 1個

    FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    電装品・配線回路の保護に。
    材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • ミニ平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)

    ミニ平型ヒューズ 1個

    FUJIX(フジックス)(24件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    電装品・配線回路の保護に。
    定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
  • 低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    低背ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    369税込406
    1箱(10個)
    当日出荷
    ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
    サイズ(mm)8.7×10.9
  • ミニ管ヒューズ エーモン

    ミニ管ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ5.2×20質量(g)11タイプミニ管サイズ(mm)約Φ5.2×20使用可能電力DC12V車/DC24V車
  • 平型ヒューズ PEC

    平型ヒューズ

    PEC(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズ PEC

    ミニ平型ヒューズ

    PEC(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
  • ミニ管ヒューズセット エーモン

    ミニ管ヒューズセット

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。使用可能電力DC12V車/DC24V車質量(g)11タイプミニ管直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
  • 低背ヒューズ PEC

    低背ヒューズ

    PEC(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズセット エーモン

    管ヒューズセット

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプ
  • ATCヒューズ Modes

    ATCヒューズ

    Modes
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
  • 平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
  • 管ヒューズ (消弧剤入) エスコ

    管ヒューズ (消弧剤入)

    エスコ
    790税込869
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2
    仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ Modes

    低背ヒューズ

    Modes(2件のレビュー)
    189税込208
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
  • ブレードヒューズ サトーパーツ

    ブレードヒューズ

    サトーパーツ
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
    仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
  • ATMヒューズ Modes

    ATMヒューズ

    Modes
    439税込483
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
  • 管ヒューズ エスコ

    管ヒューズ

    エスコ
    565税込622
    1パック(10本)
    翌日出荷
    入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-2 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-2

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)2
  • Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-2 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-2

    EATON(イートン)
    48,980税込53,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)2
  • Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-2 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-2

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)2
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2026・JTC2044用 2A 10個入
    全長(mm)ガラス管ヒューズ:20電流(A)2太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
ヒューズ