絞り込み
ブランド
定格電流(A)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ヒューズ

電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
343件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15EATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac C10G32 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac C10G32EATON(イートン)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 400V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
649税込714
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC
849税込934
1袋(20個)
当日出荷
平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に電流(A)1定格電圧(V)32RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ電源ミニ Bullconワンタッチ電源ミニBullcon
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
ワンタッチ電源平型 Bullconワンタッチ電源平型Bullcon
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
オープンバレル端子用圧着工具 motoprestoオープンバレル端子用圧着工具motopresto
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。
全長(mm)380質量(kg)1.3適合電線4~30sq
管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]管ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
899税込989
1袋(5個)
当日出荷
用途電装品の保護に線径(sq)0.75
ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付)BRIDGE[自動車用品]
3,500税込3,850
1個
当日出荷
電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
電流(A)30付属品6Φ端子コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ LED付き TIPTOP平型ヒューズ LED付きTIPTOP(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
平型ヒューズセット エスコ平型ヒューズセットエスコ
4,070税込4,477
1セット
翌日出荷
セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。
ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
低背ヒューズ 20A ノーブランド低背ヒューズ 20Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
自動車用ヒューズ 5A ノーブランド自動車用ヒューズ 5Aノーブランド
99税込109
1個
5日以内出荷
標準型です。
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10EATON(イートン)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCITAY用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCIMCB用 20A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)20
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCIMCB用 5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
379税込417
1個
欠品中
JTC2025用 30A 10個入
全長(mm)32電流(A)30太さ(mm)6.5
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
649税込714
1個
5日以内出荷
JTC2024・JTC2044用 25A 10個入
電流(A)25
マイクロ2ベンリヒューズ10A Modesマイクロ2ベンリヒューズ10AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
用途10Aアクセサリー用電流(A)10
メガヒューズ MTAメガヒューズMTA
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
59税込65
1個
4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
サーキットブレーカー MTAサーキットブレーカーMTA(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途自動車の電装整備に電圧(V)12~48
低背ヒューズ JTC低背ヒューズJTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
最近多い新型ヒューズ。
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A、ヒューズプーラー1個付き幅(mm)11高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ平型ヒューズ ミニ LED付モノタロウ(18件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
自動車用低背ヒューズ エスコ自動車用低背ヒューズエスコ
680税込748
1箱(10個)
翌日出荷
入数:10個。
寸法(mm)8.7×10.9定格電流(A)30色(ハウジング)緑色
ミニ平型用防水ヒューズホルダ SCIミニ平型用防水ヒューズホルダSCI
749税込824
1個
5日以内出荷
ミニ平型用防水ヒューズホルダ
適合ミニ平型ヒューズ備考IP55防水仕様定格DC32V 30ARoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズ S 30A ノーブランド自動車用ヒューズ S 30Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
ミニタイプです。
自動車用ヒューズ S 15A ノーブランド自動車用ヒューズ S 15Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
ミニタイプです。
自動車用ヒューズ L 20A ノーブランド自動車用ヒューズ L 20Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
標準型です。
Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1EATON(イートン)
14,980税込16,478
1袋(5個)
5日以内出荷
UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)1
Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25EATON(イートン)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = 5ST定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)10
Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-6 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-6EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)6
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,560税込8,316
1セット
翌日出荷
セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
スローブローヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
4,998税込5,498
1個
当日出荷
不具合で配線の一部がショートしヒューズが切れハーネスが過電流になり火災に至る場合があります。その際に溶断によりハーネス火災を防ぎます。スローブローヒューズASタイプ1個、BTタイプ2個 合計3個 カバー付き。付属品(ボルト)4本
用途電装品・ハーネスの保護仕様ヒュージブル材質PARoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCIMCB用 30A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)30
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
369税込406
1個
当日出荷
JTC2025用 10A 10個入
全長(mm)32電流(A)10太さ(mm)6.5
ヒューズ