絞り込み
ブランド
  • BRIDGE[自動車用品]
  • モノタロウ(6)
  • エーモン(3)
  • RIZDE(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • ミツバサンコーワ(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • YEC(1)
  • IPF(1)
  • motopresto(1)
  • BRIDGE[溶接用品](1)
定格電圧(V)
  • 12(2)
  • 24(2)
定格電流(A)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
12(2)
24(2)
5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]5極リレーDC24V30ABRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]チェンジオーバーリレーBRIDGE[自動車用品]
699税込769
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。
用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]5極リレー サージキラー回路付BRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き
用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28
リレーボックスキット・ISOマイクロリレー BRIDGE[自動車用品]リレーボックスキット・ISOマイクロリレーBRIDGE[自動車用品]
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
用途アフターパーツの取付の際に使用します。規格7個用
リレーボックスキット・ISOミニリレー BRIDGE[自動車用品]リレーボックスキット・ISOミニリレーBRIDGE[自動車用品]
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
用途アフターパーツの取付の際に使用します。規格4個用
汎用4極リレー(ISOマイクロリレー) BRIDGE[自動車用品]汎用4極リレー(ISOマイクロリレー)BRIDGE[自動車用品]
999税込1,099
1個
当日出荷
マイクロISOリレー。ファンモーター、ヒーター、ヘッドライト、コンプレッサー等に。
用途車載電装用定格電圧(V)DC12V定格電流(A)25電流(mA)66作動温度(℃)-40~100抵抗値(Ω)【コイル】180±10%定格作動回数10万
自動車用リレー