24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジバフ Φ150 モノタロウ 動画あり
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用 外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ細目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80 厚さ(mm)10 内径(Φmm)9 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ウールバフ ハード モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ極細目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ中目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 動画あり
1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン) 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 動画あり
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185 厚さ(mm)35 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

ウールバフ グリーンタイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

外径(Φmm)50 厚さ(mm)20 タイプ中目 取付け方法マジック式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 黒色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm)150 材質ゴム ねじピッチ2.0 接続サイズ(mm)16 危険物の類別非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

ウールバフ イエロータイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(473mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

スポンジバフ 凸凹 モノタロウ 動画あり
外径(Φmm)185 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります