機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。
足付けに最適な「こしのある柔らかさ」
125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類ワンタッチタイプ
シートサイズ(mm)130×170
危険物の類別非危険物
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。
一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。
この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。
砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、
実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。
125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。
柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。この基材は、柔らかいだけでなく、
一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。
また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400
トラスコ品番128-1486
寸法(mm)130×170
質量(g)270
種類ワンタッチタイプ
危険物の類別非危険物
1ケース(50枚×4箱)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました
耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています
特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。手研ぎ用。(専用ハンドパッド入り)
危険物の類別非危険物
足付けソフト用のハンドパッドです。曲面や細かい部分にもよく追従し、研磨面に対して力を効率的に伝えます。折りたたんだり、ハサミで半分に切って使用することもできます。
用途研磨作業
寸法(mm)120×160
危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。
外径(Φmm)50
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。
一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。
この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。
砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、
実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。
125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。
柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。
この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。
また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400
トラスコ品番128-1488
質量(g)150
種類ワンタッチタイプ
危険物の類別非危険物
径(mm)125
1ケース(50枚×4箱)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
特殊コーティング技術により、優れた研磨持続性と切削性を実現!
切れがよく、耐久性がよい。
目詰まり・カラミが発生しにくい。
種別のり付
寸法(mm)95×180
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。