シーラー/下地処理 :「塗料 下地」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。
仕様引火性なし
その他【耐塩水性】3%食塩水
使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。
径(Φmm)【屈曲性】3
温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50
pH6.5
不揮発分13.50%
密着性【一次物性】100/100
耐衝撃性40cm
危険物の類別非危険物
関連資料(1.75MB)
1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(80g×4本)
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
1液型塗料密着剤。
密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。
ウェットオンタイプ。
色ホワイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1箱(1kg×6本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。