絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(26)
  • FINIXA(12)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10)
  • 武蔵ホルト(8)
  • 大都産業(8)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • SOFT99(6)
  • ビッグ(6)
  • アイビー(6)
  • イサム塗料(5)
  • ビックツール(3)
  • TAMIYA(タミヤ)(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • KTC(2)
  • 進勇商事(2)
  • THANKSGIVING(2)
  • KOTO(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • ケーイング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装・養生用品とは、鈑金が終了すると塗装の過程に入ります。自動車の元の色と同じ色の塗料で塗装をしますが、100%同一の色を再現することはできません。そこで、隣接する色との境界を埋めるために塗料を薄めてぼかしたり、どこかで塗料を切ることになります。その際は、ぼかしテープやハトロン紙などでマスキング(養生)をしてから塗装に入ります。細いマスキングテープであれば、複雑な形のマスキングにも対応できます。凹凸仕上げをする際はチッピングを使います。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チッピングスプレー モノタロウチッピングスプレーモノタロウ(108件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
チッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チッピングイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(204件のレビュー)
998税込1,098
1本(420mL)
当日出荷
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
つや消しブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)つや消しブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(90件のレビュー)
979税込1,077
1本(300mL)
当日出荷
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピングイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(224件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
塗装スタンド 組立不要タイプ モノタロウ塗装スタンド 組立不要タイプモノタロウ(96件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
目盛り付きマスキングテープ エーモン目盛り付きマスキングテープエーモン(20件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)15基材平面紙目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
ぼかしテープ 大塚刷毛製造ぼかしテープ大塚刷毛製造(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装幅(mm)約13長さ(m)16材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハトロン紙(養生紙) 好川産業ハトロン紙(養生紙)好川産業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブルドック 塗装スタンドⅡ 大塚刷毛製造ブルドック 塗装スタンドⅡ大塚刷毛製造(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ質量(kg)約5.7耐荷重(kg)約100パイプ径(Φmm)約28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応作業高さ(mm)約700~約1050作業幅(mm)約1080×約500~約900
ファインラインテープ 3M(スリーエム)ファインラインテープ3M(スリーエム)(14件のレビュー)
1,890税込2,079
1巻
当日出荷
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
ダストカットメタル THANKSGIVINGダストカットメタルTHANKSGIVING(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!
危険物の類別非危険物
幅広マスキングシート SOFT99幅広マスキングシートSOFT99(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。 シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。
トラスコ品番754-3930質量(g)100長さ(m)10テープ幅(mm)550危険物の類別非危険物シートサイズ55cm×10m
マスキングフィルムカッター FINIXAマスキングフィルムカッターFINIXA(1件のレビュー)
379税込417
1枚
翌日出荷
埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
危険物の類別非危険物
PPバンパースプレー 960 E UNiCON(ユニコン)PPバンパースプレー 960 EUNiCON(ユニコン)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(420mL)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.201L危険物の性状非水溶性
超極細ブラシ ビッグ超極細ブラシビッグ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック
当日出荷
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
チッピングコート945(黒) UNiCON(ユニコン)チッピングコート945(黒)UNiCON(ユニコン)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(480mL)
当日出荷
凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。 上塗りが可能です。
用途自動車足まわりの防錆・保護成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
曲面用マスキングテープ SOFT99曲面用マスキングテープSOFT99(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8危険物の類別非危険物
ピタリシート ビックツールピタリシートビックツール(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100枚)
当日出荷
調色テスト用シート。アルミボディー、バンパー、R面にピタリ!とつきます。
寸法(mm)160×110危険物の類別非危険物
Newタッチアップボトル ビッグNewタッチアップボトルビッグ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(18個)ほか
当日出荷
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
調色用マッチングクリヤー970 UNiCON(ユニコン)調色用マッチングクリヤー970UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
実際のクリヤー塗装した状態を簡単に確認でき、今までのように勘に頼って色合わせしたり、クリヤーをガン吹きし、余った塗料を捨て、さらにガンを洗浄するといった作業が必要なくなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
タッククロス(低粘着タイプ) 3M(スリーエム)タッククロス(低粘着タイプ)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10枚)
欠品中
水性塗料に適した粘着性能です。 塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。 水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。 糸くずがほとんど出ません。 ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。 複雑な面にも良く追随します。
用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。種別低粘着タイプ寸法(mm)430×300
サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色 UNiCON(ユニコン)サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
黒(トヨタ色)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
調色用つや出しスプレー イサム塗料調色用つや出しスプレーイサム塗料(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(480mL)
当日出荷
ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。
透明危険等級塗布面積(m2/kg)0.8~1.2(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.24L色相透明危険物の性状非水溶性
チッピングコート UNiCON(ユニコン)チッピングコートUNiCON(ユニコン)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(480mL)
当日出荷
凹凸のパターンが平滑な速乾性(指触乾燥: 25~30分)のチッピングコートです。 ピンホールが少なく仕上げに優れています。 乾燥性・密着性に優れた保護塗装剤です。
仕様平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
スプレーチップガード 3M(スリーエム)スプレーチップガード3M(スリーエム)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チッピング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。
形態スプレー缶種類コーティング剤/耐チッピングコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
プレミアムアドヘイシブテープ ビッグプレミアムアドヘイシブテープビッグ
2,498税込2,748
1袋(2巻)ほか
当日出荷
車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
スムース タッククロス FINIXAスムース タッククロスFINIXA
1,698税込1,868
1袋(6枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
用途塗装面ホコリ取り用ブルー仕様シリコンフリー、ワックスフリー
ハジキシラズ アイビーハジキシラズアイビー
5,698税込6,268
1缶(4kg)
当日出荷
ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
新型調色テストシート ビックツール新型調色テストシートビックツール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく調色板の保管が可能水性塗料対応シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
チッピングコート955(白) UNiCON(ユニコン)チッピングコート955(白)UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(480mL)
当日出荷
凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。 上塗りが可能、速乾タイプです。
タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
ラバーチッピングL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピングLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)
当日出荷
ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。ブラック成分合成樹脂カーボン骨材トルエンキシレン商品番号NX491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ピタリカラーネオ 進勇商事ピタリカラーネオ進勇商事(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物
プロマスカッター THANKSGIVINGプロマスカッターTHANKSGIVING
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)PP(ポリプロピレン発泡品)材質(刃)危険物の類別非危険物
パテ用ペーパーパレット SOFT99パテ用ペーパーパレットSOFT99(4件のレビュー)
499税込549
1セット(5枚)
当日出荷
2液性パテの混合に便利な使い捨てペーパーパレット。 厚手の紙ベースの上に、パテ成分を吸い込まない特殊加工紙が5層になっており、使うたびに新しい面を出して使用できます。
トラスコ品番754-3972寸法(mm)台紙(240×150)危険物の類別非危険物
レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイントレタンPGカラーマッチングスプレー関西ペイント(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
9日以内出荷
調色チェック用ツヤだし溶剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
カーボンクイックレイヤー 大都産業カーボンクイックレイヤー大都産業
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350定格電圧単相200V/2.0kW乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10ポール高さ(mm)1900タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーマスキング 3M(スリーエム)スプレーマスキング3M(スリーエム)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(3.78L)
当日出荷
塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスキング剤です。 スプレーガン(口径1.8mm~2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスキング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。
ボディ貼るだけシート SOFT99ボディ貼るだけシートSOFT99(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。 柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。 しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。 シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料 簡単キズかくし バンパーやドアミラーにも!シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
ワンタッチスプレー オキツモワンタッチスプレーオキツモ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。
用途ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄容量(mL)300主成分シリコーン樹脂、顔料他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ファインラインテープ FINIXAファインラインテープFINIXA
1,498税込1,648
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55危険物の類別非危険物

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

養生用品特集
おすすめ人気ランキング
車塗装/養生用品