車塗装/養生用品 :「いと」の検索結果

特価
本日9月4日(木)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350 定格電圧単相200V/2.0kW 乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m)10 ポール高さ(mm)1900 タイマー60分(連続運転可) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。 高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。 高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。 普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ 乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m)10(4Pプラグ付) ポール高さ(mm)2000 タイマー60分(連続運転可) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。 スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。 ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様スプリングバランサー内蔵 寸法(mm)(バンク)1200×880 定格電圧三相200V/5.4kW キャスター(mm)Φ75×30 乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m)10(4P20Aプラグ付) ポール高さ(mm)2350 タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

600用ヒーター管
危険物の類別非危険物
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

『自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング