4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤
用途油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄 各種車両の虫取りとして フロアクリーナーとして 成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水 使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります) 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去 使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去 使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) 液性中性 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング虫取り洗浄剤 オレンジダスター
オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。
用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄 仕様液体 使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。 内容量(L)20 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります