カークリーナー :「自動車 洗車用品」の検索結果
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です!
本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。
濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。
泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。
成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
pH値5%水溶液で5~7
液性中性
使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります
- カークリーナー
- カーコーティング/ワックス
- カーコンパウンド
- カーシャンプー
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。