カークリーナー :「ジョイ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります