カークリーナー :「㈱タイホーコーザイ」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
洗車で落ちない鉄粉を簡単に除去します。鉄粉に反応するので、ボディーを痛めることなく簡単に取り除くことができます。鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤。
危険物の類別非危険物
ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)
成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去!
大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。
配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング
成分石油系溶剤、シリコーン
種別エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全塗装色
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用
危険物の類別非危険物
直径×高さ(mm)53×175
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
塗装面の酸化、老化被膜を取り除いて色、艶を与えます。水性、油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けが出来ます。ボディーについた水あかなどの汚れも手軽に落とせます。
用途自動車の液体ワックス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1個(4L)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個(17L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ディスプレーやタッチパネル面の指紋などの汚れを簡単に除去します。
アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業でも凍結しません。
帯電防止剤を配合しています。
用途液晶、タッチパネル洗浄剤
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量500mL
危険物の性状水溶性
1本(500mL×6本)
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。洗浄後は水で洗い流すことができます。
用途工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄
成分溶剤、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
車にこびりついた頑固な虫汚れ・鳥フンをきめ細かい泡でスルッと除去可能です。コーティング施工車対応(ガラスにも施工可能)
用途車外装に付着した虫汚れ・鳥フンの除去
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥798
税込¥878
4日以内出荷
1個(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります
- カークリーナー
- カーコーティング/ワックス
- カーコンパウンド
- カーシャンプー
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。