5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーして拭くだけ、水は必要ありません。高い浸透力を持つ発泡性の洗浄成分が汚れを包んで浮かし水を使わなくても安全にボディーの汚れを除去します。いつでも、どこでも簡単に車をワックスがけ直後にリセットできます。
使用方法(1)使用前に必ず、よく振ってください。(2)施工面が乾いた状態で、15cm~20cmの距離から直接表面にスプレーをします。スプレー量の目安は作業を行うパネル一枚に大きくSの字を描くようにスプレーするぐらいが適量です。(使いすぎは作業性を悪くするだけです。)(3)表面の汚れが取れた事を確認できたら、清潔なクロスの面で輝きがでるまでふき取り作業を行います。常にクロスの乾いた面を使い力を入れずにふき取りを行うと効果的です。 種別ポリマーコート 適合材自動車ボディー、オートバイボディー、ホイール、ガラス、ダッシュボード、カーボンパーツ、チタンパーツ、アルミパーツ、ゴム、無塗装樹脂、マット仕上面、ラッピングシート、革シート、合革シート、ビニールシート 危険物の類別非危険物
1本(355mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ 使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。 種別ポリマーコート 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。 このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。 【JUJU】 メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。 【HEXX】 些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。 【SILQ】 ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。
内容量(mL)ジュジュ118・ヘックス59・シルク118 パッケージサイズ(mm)195×120×42 質量(g/セット)385 使用箇所ボディー、ホイール、ガラス、ライトレンズ、ウインドウバイザーなど、主に車両外装 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
3,198 税込3,518
当日出荷

VOODOORIDEGO-Xcoat
ウォータースポットの発生を防ぐ。ASTM規格をクリアした確かな性能。窓ガラスやホイールにも使用可能。ムラの心配無用、簡単で気軽な施工性。酸化グラフェン配合セラミックコーティングによる防汚効果。ウォータースポットの固着を防ぎます。洗車回数を減らします。耐スクラッチ、耐摩耗性向上。高UVカット効果。帯電防止効果
適合ウレタン塗装面、アクリル塗装面、マット塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、未塗装樹脂部品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品、チタン製品※クリアコーティングされていないドライカーボン(オートクレイブカーボン)には使用できません。 内容量(mL)473 使用箇所ボディ、窓、タイヤ、モール・バンパー、ヘッドライト・レンズ 危険物の類別非危険物
1個(473mL)
3,698 税込4,068
8日以内出荷

繰り返されるカーケアで、いつの間にか増えてしまう磨き傷。塗装面を永く美しく保つ為に少しでも磨き傷は減らしたい。そんなオーナー様のリクエストにお応えして、ナノテクノロジーシーラントが生まれました。特別な技術は必要なく簡単に施工ができます。磨き傷対策を初め、美観向上や防汚性能において、大変お役に立てるコーティング剤となっています。
適合ボディ・窓・ホイール・モール・バンパー・ヘッドライト・レンズ 対象ウレタン塗装面、アクリル塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品(※1)、チタン製品、マット塗装面、ステッカー類、ラッピングシート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 効果シラン有機ポリマーによるコーティング保護(6~12ヶ月間の防汚効果)施工面の耐スクラッチ、耐摩耗性向上スーパーハイグロスフィニッシュ超疎水性被膜(水滴跡が形成されづらい)磨き傷を隠蔽する効果UVカット効果帯電防止効果
1個(340g)
3,498 税込3,848
8日以内出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング